MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-44711-6591500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.241 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879677127
Sonepar Artikelnummer
120879660
Hersteller Artikelnummer
7000-44711-6591500
Hersteller Typ
7000-44711-6591500
Hersteller Artikel Nr.:
7000-44711-6591500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.241 kg
Ethernet-Kabel M12 auf RJ45, geschirmt, PUR, für industrielle Datenübertragung. Kabellänge 15 m.


