MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-44711-6590300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.269 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879651233
Sonepar Artikelnummer
120879657
Hersteller Artikelnummer
7000-44711-6590300
Hersteller Typ
7000-44711-6590300
Hersteller Artikel Nr.:
7000-44711-6590300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.269 kg
Ethernet-Kabel M12 auf RJ45, geschirmt, PUR-Leitung für industrielle Kommunikationssysteme. Länge 3 m.


