Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF BI 11 mm, 180°

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF BI 11 mm, 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-40962-6260060

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil B

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879148535

Sonepar Artikelnummer

120380605

Hersteller Artikelnummer

7000-40962-6260060

Hersteller Typ

7000-40962-6260060

Hersteller Artikel Nr.:

7000-40962-6260060

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil B

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

0.6 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.074 kg

M12 St. ger. auf MSUD Ventilst. BF BI 11 mm, 180° PUR-JZ 3x0,75 schwarz 0,6m