MURRELEKTRONIK - M12 St. ger. selbstanschl. Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-12701-0000000
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879201667
Sonepar Artikelnummer
120380522
Hersteller Artikelnummer
7000-12701-0000000
Hersteller Typ
7000-12701-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-12701-0000000
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
20.2 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


