Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - M12 St. hinten auf MSUD Doppelventilst. BF A 18mm

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - M12 St. hinten auf MSUD Doppelventilst. BF A 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-41601-6360000

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geschirmt - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879144032

Sonepar Artikelnummer

120322536

Hersteller Artikelnummer

7000-41601-6360000

Hersteller Typ

7000-41601-6360000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-41601-6360000

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.082 kg

M12 St. hinten auf MSUD Doppelventilst. BF A 18mm PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0m