Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - M12 St. hinten auf MSUD Ventilst. BF BI 11mm

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - M12 St. hinten auf MSUD Ventilst. BF BI 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-42081-0000000

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879143257

Sonepar Artikelnummer

120322534

Hersteller Artikelnummer

7000-42081-0000000

Hersteller Typ

7000-42081-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-42081-0000000

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.031 kg