MURRELEKTRONIK - M12 Y-Verteiler auf M8 Bu. ger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-40821-6300030
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879154215
Sonepar Artikelnummer
120322527
Hersteller Artikelnummer
7000-40821-6300030
Hersteller Typ
7000-40821-6300030
Hersteller Artikel Nr.:
7000-40821-6300030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.040 kg
M12 Y-Verteiler / M8 Bu. 0° PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m


