Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - M8 Bu. 0° freies Ltg.-ende

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - M8 Bu. 0° freies Ltg.-ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-08061-6310500

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879001106

Sonepar Artikelnummer

120380592

Hersteller Artikelnummer

7000-08061-6310500

Hersteller Typ

7000-08061-6310500

Hersteller Artikel Nr.:

7000-08061-6310500

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.140 kg

M8 Bu. 0° freies Ltg.-ende PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 5m