MURRELEKTRONIK - M8 St. 0° / M8 St. 0° geschirmt, Ethercat PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 15m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-89701-7911500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.824 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879366441
Sonepar Artikelnummer
120879672
Hersteller Artikelnummer
7000-89701-7911500
Hersteller Typ
7000-89701-7911500
Hersteller Artikel Nr.:
7000-89701-7911500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.824 kg
EtherCAT-Kabel M8 auf M8, geschirmt, PUR, für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Länge 15 m.


