MURRELEKTRONIK - M8 St. 0° / M8 St. 0° geschirmt, Ethercat PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-89701-7910300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.178 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879362498
Sonepar Artikelnummer
120879669
Hersteller Artikelnummer
7000-89701-7910300
Hersteller Typ
7000-89701-7910300
Hersteller Artikel Nr.:
7000-89701-7910300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.178 kg
EtherCAT-Kabel M8 auf M8, geschirmt, PUR-Leitung für Automatisierungsanwendungen. Länge 3 m.


