MURRELEKTRONIK - M8 St. 0° / RJ45 St. 0° gesch. Ethercat PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-89721-7910500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.314 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879366175
Sonepar Artikelnummer
120879674
Hersteller Artikelnummer
7000-89721-7910500
Hersteller Typ
7000-89721-7910500
Hersteller Artikel Nr.:
7000-89721-7910500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.314 kg
M8-auf-RJ45-EtherCAT-Kabel, geschirmt, PUR-Mantel, 1x4xAWG26, UL/CSA-zugelassen und schleppkettentauglich, Länge 5 m.


