Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MURRELEKTRONIK - MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85163

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 22.5 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 265 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879080378

Sonepar Artikelnummer

120380564

Hersteller Artikelnummer

85163

Hersteller Typ

85163

Hersteller Artikel Nr.:

85163

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

22.5 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 265 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

54 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

125 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.622 kg

MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig IN: 100-265VAC OUT: 24V/5ADC