Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MURRELEKTRONIK - MCS Schaltnetzteil 1-phasig

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MCS Schaltnetzteil 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85085

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 185 .. 265 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879080521

Sonepar Artikelnummer

120380532

Hersteller Artikelnummer

85085

Hersteller Typ

85085

Hersteller Artikel Nr.:

85085

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

185 .. 265 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

185 .. 265 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

68 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

160 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.150 kg

MCS Schaltnetzteil 1-phasig IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/10ADC