Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85350

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879080071

Sonepar Artikelnummer

120380523

Hersteller Artikelnummer

85350

Hersteller Typ

85350

Hersteller Artikel Nr.:

85350

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Leistungsabgabe:

60 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

84 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

124 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.050 kg

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt IN: 230/400+/-15VAC OUT :24V/2,5ADC