MURRELEKTRONIK - MET Einphasen Sicherheitstransformator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86023
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 230 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879079037
Sonepar Artikelnummer
120380504
Hersteller Artikelnummer
86023
Hersteller Typ
86023
Hersteller Artikel Nr.:
86023
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
148 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
7.600 kg


