MURRELEKTRONIK - MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 86051
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 400 V
Sekundärspannung 1 - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879078894
Sonepar Artikelnummer
120380507
Hersteller Artikelnummer
86051
Hersteller Typ
86051
Hersteller Artikel Nr.:
86051
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Breite:
174 mm
Höhe:
137 mm
Tiefe:
160 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
15.110 kg


