MURRELEKTRONIK - MICO 4.10 SPEED-START Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9000-41034-0401005
Versorgungsspannung DC - 24 V
Strommessbereich - 4 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879283564
Sonepar Artikelnummer
120824119
Hersteller Artikelnummer
9000-41034-0401005
Hersteller Typ
9000-41034-0401005
Hersteller Artikel Nr.:
9000-41034-0401005
Versorgungsspannung DC:
24 V
Strommessbereich:
4 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.184 kg


