MURRELEKTRONIK - MICO Basic 8.4 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig IN: 24 V DC O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9000-41068-0400000
Versorgungsspannung DC - 24 V
Strommessbereich - 4 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879332446
Sonepar Artikelnummer
120824126
Hersteller Artikelnummer
9000-41068-0400000
Hersteller Typ
9000-41068-0400000
Hersteller Artikel Nr.:
9000-41068-0400000
Versorgungsspannung DC:
24 V
Strommessbereich:
4 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.160 kg


