Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MICO Lastkreisüberwachung, 2-kanalig

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MICO Lastkreisüberwachung, 2-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-41042-0100600

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Strommessbereich - 1 .. 6 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879000031

Sonepar Artikelnummer

120380573

Hersteller Artikelnummer

9000-41042-0100600

Hersteller Typ

9000-41042-0100600

Hersteller Artikel Nr.:

9000-41042-0100600

Versorgungsspannung DC:

24 V

Strommessbereich:

1 .. 6 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.120 kg

MICO Lastkreisüberwachung, 2-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-4-6 A