Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Mico Pro Einspeisemodul IN: 24 V DC / 40A, 16mm²

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Mico Pro Einspeisemodul IN: 24 V DC / 40A, 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-41190-0000000

  • Versorgungsspannung DC - 9 .. 30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879552080

Sonepar Artikelnummer

120824141

Hersteller Artikelnummer

9000-41190-0000000

Hersteller Typ

9000-41190-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

9000-41190-0000000

Versorgungsspannung DC:

9 .. 30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

24 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.193 kg

Murrelektronik Mico Pro Einspeisemodul (9000-41190-0000000), 24 V DC, 40 A, 16 mm² Anschluss. Einspeisemodul für das Murrelektronik-Mico-Pro-Sicherungssystem, speist den 24-V-DC-Bus mit bis zu 40 A für die nachgelagerten Sicherungsautomaten.