Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Mico Pro Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Mico Pro Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9000-41094-0101000

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Strommessbereich - 1 .. 10 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879552745

Sonepar Artikelnummer

120824140

Hersteller Artikelnummer

9000-41094-0101000

Hersteller Typ

9000-41094-0101000

Hersteller Artikel Nr.:

9000-41094-0101000

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

24 V

Strommessbereich:

1 .. 10 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

24 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.134 kg

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A