Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MIRO 12,4 24V-2U Ausgangsrelais

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MIRO 12,4 24V-2U Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52103

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879000147

Sonepar Artikelnummer

120380534

Hersteller Artikelnummer

52103

Hersteller Typ

52103

Hersteller Artikel Nr.:

52103

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

12.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.054 kg

MIRO 12,4 24V-2U Ausgangsrelais IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 2 Wechsler - 12,4 mm Schraubklemme