Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MIRO 6,2 24VDC-1S Ausgangsrelais

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MIRO 6,2 24VDC-1S Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52002

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879027298

Sonepar Artikelnummer

120380533

Hersteller Artikelnummer

52002

Hersteller Typ

52002

Hersteller Artikel Nr.:

52002

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

6 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.030 kg

MIRO 6,2 24VDC-1S Ausgangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 1 Schließer - 6,2 mm, Schraubklemme