MURRELEKTRONIK - MIRO 6,2 24VDC-1U Ausgangsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6652000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879022262
Sonepar Artikelnummer
120380508
Hersteller Artikelnummer
6652000
Hersteller Typ
6652000
Hersteller Artikel Nr.:
6652000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
6 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.030 kg


