Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MIRO TR 24VDC 24VDC 10A SK Optokopplermodul

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MIRO TR 24VDC 24VDC 10A SK Optokopplermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52520

  • Eingangsspannung - 10 .. 53 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 5 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879026802

Sonepar Artikelnummer

120380535

Hersteller Artikelnummer

52520

Hersteller Typ

52520

Hersteller Artikel Nr.:

52520

Eingangsspannung:

10 .. 53 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

5 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

10 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.032 kg

MIRO TR 24VDC 24VDC 10A SK Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A 6,2 mm Schraubklemme