Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MIRO TR 24VDC SK Optokopplermodul

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MIRO TR 24VDC SK Optokopplermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52500

  • Eingangsspannung - 10 .. 53 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 5 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879026949

Sonepar Artikelnummer

120380513

Hersteller Artikelnummer

52500

Hersteller Typ

52500

Hersteller Artikel Nr.:

52500

Eingangsspannung:

10 .. 53 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

5 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

0.028 kg

MIRO TR 24VDC SK Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A 6,2 mm Schraubklemme