Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4000-68000-1210000

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Tragring - Nein

  • Mit Staubschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879037617

Sonepar Artikelnummer

120380484

Hersteller Artikelnummer

4000-68000-1210000

Hersteller Typ

4000-68000-1210000

Hersteller Artikel Nr.:

4000-68000-1210000

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.031 kg

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz 1×RJ45 + 1xSUB-D9 Blind