Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4000-68000-1310000

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Mit Staubschutz - Nein

  • Mit Klappdeckel - Nein

  • Beschriftungsfeld - mit Beschriftungsfeld

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879037587

Sonepar Artikelnummer

120380576

Hersteller Artikelnummer

4000-68000-1310000

Hersteller Typ

4000-68000-1310000

Hersteller Artikel Nr.:

4000-68000-1310000

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.050 kg

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz 1xUSB-A Bu/Bu + 1xRJ45