Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Modlink MSDD Einbaurahmen 2-fach Metall

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Modlink MSDD Einbaurahmen 2-fach Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4000-68223-0000000

  • Verwendung - Klapphaube

  • Montageart - sonstige

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Tragring - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879033374

Sonepar Artikelnummer

120380470

Hersteller Artikelnummer

4000-68223-0000000

Hersteller Typ

4000-68223-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

4000-68223-0000000

Verwendung:

Klapphaube

Montageart:

sonstige

Zusammenstellung:

sonstige

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.399 kg

Modlink MSDD Einbaurahmen 2-fach Metall matt vernickelt/transparent