MURRELEKTRONIK - Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Deutschland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000-68000-0010000
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Montageart - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879038294
Sonepar Artikelnummer
120380477
Hersteller Artikelnummer
4000-68000-0010000
Hersteller Typ
4000-68000-0010000
Hersteller Artikel Nr.:
4000-68000-0010000
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.174 kg


