MURRELEKTRONIK - Modlink MSVD Steckdose Deutschland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67900
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879041447
Sonepar Artikelnummer
120380502
Hersteller Artikelnummer
67900
Hersteller Typ
67900
Hersteller Artikel Nr.:
67900
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.113 kg


