MURRELEKTRONIK - Modlink MSVD Steckdose Deutschland orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4000-72000-0140000
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879031271
Sonepar Artikelnummer
120380560
Hersteller Artikelnummer
4000-72000-0140000
Hersteller Typ
4000-72000-0140000
Hersteller Artikel Nr.:
4000-72000-0140000
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Mit Klappdeckel:
Nein
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


