Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Modularer Universalhalter für Steckverbinder, 14mm

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Modularer Universalhalter für Steckverbinder, 14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-99811-0000000

  • Ausführung - T-Adapter

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879642569

Sonepar Artikelnummer

120654656

Hersteller Artikelnummer

7000-99811-0000000

Hersteller Typ

7000-99811-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-99811-0000000

Ausführung:

T-Adapter

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Murrelektronik modularer Universalhalter für Steckverbinder, 14 mm (7000-99811-0000000). Modularer Kabelhalter für Rundsteckverbinder mit 14-mm-Kabeldurchmesser, zur Zugentlastung und geordneten Führung von Sensor-Aktor-Kabeln.