Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Modularer Universalhalter für Steckverbinder, 9mm

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Modularer Universalhalter für Steckverbinder, 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-99801-0000000

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879642545

Sonepar Artikelnummer

120654655

Hersteller Artikelnummer

7000-99801-0000000

Hersteller Typ

7000-99801-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-99801-0000000

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Murrelektronik modularer Universalhalter für Steckverbinder, 9 mm (7000-99801-0000000). Modularer Kabelhalter für die geordnete Befestigung und Zugentlastung von Rundsteckverbindern mit 9-mm-Kabeldurchmesser.