MURRELEKTRONIK - MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. Schneidklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-12601-0000000
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879201759
Sonepar Artikelnummer
120380527
Hersteller Artikelnummer
7000-12601-0000000
Hersteller Typ
7000-12601-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-12601-0000000
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


