MURRELEKTRONIK - MOSA M12 Bu.ger. selbstanschl. Schneidklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-14221-0000000
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Steuerkontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 7 .. 8.8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879197700
Sonepar Artikelnummer
120380628
Hersteller Artikelnummer
7000-14221-0000000
Hersteller Typ
7000-14221-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-14221-0000000
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
7 .. 8.8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Durchdringanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Durchmesser des Steckverbinders:
19.5 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
32 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 0.34 mm²
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


