MURRELEKTRONIK - MOSA M12 Bu. gew. 3LED selbstanschl. Schneidklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-12691-0000000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879201674
Sonepar Artikelnummer
120380567
Hersteller Artikelnummer
7000-12691-0000000
Hersteller Typ
7000-12691-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-12691-0000000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg
MOSA M12 Bu. gew. 3LED selbstanschl. Schneidklemme 4-pol. 0,25…0,5mm²


