MURRELEKTRONIK - MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-12491-0000000
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 2.9 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879201834
Sonepar Artikelnummer
120380471
Hersteller Artikelnummer
7000-12491-0000000
Hersteller Typ
7000-12491-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-12491-0000000
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
2.9 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 0.34 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Durchmesser des Steckverbinders:
15 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 0.34 mm²
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


