MURRELEKTRONIK - MOSA M12 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-12481-0000000
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 5.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4048879201841
Sonepar Artikelnummer
120380516
Hersteller Artikelnummer
7000-12481-0000000
Hersteller Typ
7000-12481-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-12481-0000000
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
15 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
0 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 0.5 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
0
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


