MURRELEKTRONIK - MOSA M12 St. gew. selbstanschl. Schneidklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-12561-0000000
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879201773
Sonepar Artikelnummer
120380525
Hersteller Artikelnummer
7000-12561-0000000
Hersteller Typ
7000-12561-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-12561-0000000
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
4 .. 5.1 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


