Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MOSA M8 Bu. 0° selbstanschl. Schneidklemme

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MOSA M8 Bu. 0° selbstanschl. Schneidklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-08371-0000000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.5 .. 5.1 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879224697

Sonepar Artikelnummer

120380474

Hersteller Artikelnummer

7000-08371-0000000

Hersteller Typ

7000-08371-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-08371-0000000

Kontaktausführung:

Buchse

Für Kabelaußendurchmesser:

2.5 .. 5.1 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.015 kg

MOSA M8 Bu. 0° selbstanschl. Schneidklemme 3-pol., 0,14-0,34mm²