Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MOSA M8 Bu. ger. Selbstanschl.Schneidklemme 3 pol.

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MOSA M8 Bu. ger. Selbstanschl.Schneidklemme 3 pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-08365-0000000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Steuerkontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.5 .. 5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879784801

Sonepar Artikelnummer

120588773

Hersteller Artikelnummer

7000-08365-0000000

Hersteller Typ

7000-08365-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-08365-0000000

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steuerkontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

2.5 .. 5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Durchdringanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Steckverbinders:

12.5 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

48 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25 .. 0.5 mm²

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

MOSA M8 Bu. 0° selbstanschl. Schneidklemme 3-pol., 0,25-0,5mm²