Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MOSA M8 St. 0° selbstanschl. Schneidklemme

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MOSA M8 St. 0° selbstanschl. Schneidklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-08331-0000000

  • Kontaktausführung - Stift

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.5 .. 5.1 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879224734

Sonepar Artikelnummer

120380473

Hersteller Artikelnummer

7000-08331-0000000

Hersteller Typ

7000-08331-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-08331-0000000

Kontaktausführung:

Stift

Für Kabelaußendurchmesser:

2.5 .. 5.1 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

MOSA M8 St. 0° selbstanschl. Schneidklemme 3-pol., 0,14-0,34mm²