Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MOSA M8 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme 3 pol.

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MOSA M8 St. ger. selbstanschl. Schneidklemme 3 pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-08325-0000000

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 3

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Beschichtung Gehäuse - vernickelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879784689

Sonepar Artikelnummer

120588772

Hersteller Artikelnummer

7000-08325-0000000

Hersteller Typ

7000-08325-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-08325-0000000

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Mit Gewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

MOSA M8 St. 0° selbstanschl. Schneidklemme 3-pol., 0,25-0,5mm²