MURRELEKTRONIK - Motorentstoerbaustein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23020
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 575 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 575 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879019514
Sonepar Artikelnummer
120281382
Hersteller Artikelnummer
23020
Hersteller Typ
RC 3/022-400 U MIT PG9
Hersteller Artikel Nr.:
23020
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
575 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
575 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.114 kg


