MURRELEKTRONIK - Motorentstörmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23050
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879019453
Sonepar Artikelnummer
120380511
Hersteller Artikelnummer
23050
Hersteller Typ
23050
Hersteller Artikel Nr.:
23050
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.046 kg


