Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MSDD Einbaudose RJ45 Bu/Bu

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MSDD Einbaudose RJ45 Bu/Bu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4000-73000-0010000

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Unterputzmontage - Nein

  • Kanaleinbau - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879031189

Sonepar Artikelnummer

120380558

Hersteller Artikelnummer

4000-73000-0010000

Hersteller Typ

4000-73000-0010000

Hersteller Artikel Nr.:

4000-73000-0010000

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Unterputzmontage:

Nein

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

Murrelektronik MSDD Einbaudose RJ45 Buchse/Buchse für Schaltschrankdurchführung (4000-73000-0010000). Ermöglicht die durchgehende RJ45-Ethernet-Verbindung durch Schrankwände.