Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-18021-6360300

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879193504

Sonepar Artikelnummer

120322537

Hersteller Artikelnummer

7000-18021-6360300

Hersteller Typ

7000-18021-6360300

Hersteller Artikel Nr.:

7000-18021-6360300

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.205 kg

MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 3m