Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-18021-2260500

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879194150

Sonepar Artikelnummer

120380536

Hersteller Artikelnummer

7000-18021-2260500

Hersteller Typ

7000-18021-2260500

Hersteller Artikel Nr.:

7000-18021-2260500

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.320 kg

MSUD Ventilst. BF A 18 mm mit freiem Leitungsende PUR-JZ 3x0,75 grau 5m