Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF BI 11 mm, freies Leitungsende

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - MSUD Ventilst. BF BI 11 mm, freies Leitungsende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-11021-2260500

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879221740

Sonepar Artikelnummer

120380580

Hersteller Artikelnummer

7000-11021-2260500

Hersteller Typ

7000-11021-2260500

Hersteller Artikel Nr.:

7000-11021-2260500

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.288 kg

MSUD Ventilst. BF BI 11 mm, freies Leitungsende PUR-JZ 3x0,75 grau 5m